※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XN2-05 ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所) 05789472 XN2-05 ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所) 05789472

ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05789472 品番 XN2-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
先端ボール径(mm)0.5 寸法l(mm)14.18 仕様PCN-2用のΦ0.5測定子 オプション(ゲージ本体)PCN-2(注文コード03331045) 対応製品PCN-2 PCN-2E PCN-6 材質(ボール)超硬
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05789445
2020-11-30
用途:
ワーク取り付け時の水平確認
製造業

種類が多くて対応製品を探すのが手間でしたが、思っていたよりも磨耗して痛んでいたんだと交換して実感しました。消耗品だと思い複数注文すれば良かったです。送料を含めると、自分が購入した時では他サイトよりも安かったです。

対象商品:
05789445
2018-02-06
用途:
芯だし用

使用していて壊れてしまったので購入しました。問題無く使用で来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする