Peacock(尾崎製作所)
Peacock(尾崎製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の 測定子/補助用品
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05789524
品番
XNS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
先端ボール径(mm)
2
寸法l(mm)
8.13
仕様
PCN-S用のΦ2測定子(標準)
対応製品
PCN-S
材質(ボール)
超硬
アズワン品番
64-8923-80
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります