ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05789542 品番 XNS-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
先端ボール径(mm)0.8 寸法l(mm)8.13 仕様PCN-S用のΦ0.8測定子 オプション(ゲージ本体)PCN-S(注文コード02450271) 対応製品PCN-S 材質(ボール)超硬
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする