曜日別特売
25884 アラウ.ベビー 泡ほ乳びん食器 本体 SARAYA(サラヤ) 05789827

アラウ.ベビー 泡ほ乳びん食器 本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(12個)
注文コード
05789827
品番
25884
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ほ乳びんや赤ちゃんの食器洗いにすばやい泡切れですすぎがスピーディーにすみます。

用途
食器の洗浄。
トラスコ品番
578-8979
材質
容器(ボトル):PE 、ポンプ:PP、オーバーシュリンク(フィルム):PE
幅(mm)
67
容量(mL)
500
高さ(mm)
92
奥行(mm)
215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする