SARAYA(サラヤ)
アラウ.ベビー 泡ほ乳びん食器 本体
ほ乳びんや赤ちゃんの食器洗いにすばやい泡切れですすぎがスピーディーにすみます。
用途
食器の洗浄。
トラスコ品番
578-8979
材質
容器(ボトル):PE 、ポンプ:PP、オーバーシュリンク(フィルム):PE
幅(mm)
67
容量(mL)
500
高さ(mm)
92
奥行(mm)
215
内容量
1箱(12個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05789827
25884
¥
8,640
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください