SARAYA(サラヤ)
残留でんぷん検出液
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05789836
品番
51473
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
食器・器具類の清浄度の測定用です。
用途
食器、機械、器具に数滴たらし、そのあと洗い流す。タンパク質が残留していれば青色に着色する。着色は中性洗剤で除去する。
トラスコ品番
578-7336
材質
容器(ボトル):PET、キャップ:PP、ノズル:EVA、ラベル:PS