KAS-HPP2-M ポータブルエアシャワー KAS-P08-M、KAS-IP08-M、KAS-P13-M用 HEPAフィルタ コトヒラ工業 05789949

ポータブルエアシャワー KAS-P08-M、KAS-IP08-M、KAS-P13-M用 HEPAフィルタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05789949
品番
KAS-HPP2-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

適用機種:KAS-P08-M、KAS-IP08-M、KAS-P13-M用HEPAフィルタです。

トラスコ品番
716-1679
適合機種
KAS-P08-M、KAS-P13-M、KAS-IP08-M
縦(mm)
1100
横(mm)
380
注意
※KAS-P08、KAS-IP08、KAS-P13には互換性が無い為取付できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする