EMC-75-50-40 カムスライダー(エコノミーシリーズ) タカノ 05791117 EMC-75-50-40 カムスライダー(エコノミーシリーズ) タカノ 05791117

カムスライダー(エコノミーシリーズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05791117 品番EMC-75-50-40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

EMC-75-50-40はストロークが最大40mm出せるタイプです。又、パンチ取り付け面の縦幅が75mmとなっておりますので、縦に長いパンチを使用する場合にも適します。尚、このタイプにも強制戻し付タイプが御座います。(EMCR-75-50-40)

形状 シャットハイト(mm)143 パンチ取付面積(mm)75×50 オープンハイト(mm)190.6 カム角(°)40 最大加圧力(t)6.5 有効ストローク(mm)40
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする