TMC-40-45-ST カムスライダー(ボックス25シリーズ) タカノ 05791476 TMC-40-45-ST カムスライダー(ボックス25シリーズ) タカノ 05791476

カムスライダー(ボックス25シリーズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05791476 品番TMC-40-45-ST
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

TMC-40-45-STは中型のカム型用として、異形、丸加工、複数パンチの取り付けと用途が広く、取扱いも簡単なタイプです。

形状 シャットハイト(mm)114 パンチ取付面積(mm)40×45 オープンハイト(mm)139 カム角(°)45 最大加圧力(t)4 有効ストローク(mm)25
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする