タイルブラシ1・2・3

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05791512 品番-
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

大・小ブラシが1つになっているので、使い分けができて便利です。
大きいブラシは床やタイルなど、広い面に最適です。小さいブラシは毛先をVカットしていますので風呂ブタなど、溝やすき間の掃除に便利です。また後ろにヘラが付いているので、頑固な汚れもお掃除できます。
ブラシを立てて収納できますので、場所を取らず乾きが早いので衛生的です。

材質本体・毛先(大ブラシ):ポリプロピレン、毛先(小ブラシ):PET 寸法(mm)200×60×100 質量(g)180 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05791512
2023-06-14
用途:
お風呂清掃用

二つのパーツに分割できるので、お風呂の掃除の際、隅を洗うのに使いやすいです。

対象商品:
05791512
2023-04-24
用途:
施設で使用
株式会社ほたるの宿 様 (医療・福祉・介護関連業)

風呂場の床を掃除するのに購入端まで掃除できるので気に入っています。

対象商品:
05791512
2022-12-13
用途:
お風呂そうじに
その他業種

お風呂の洗い場を大掃除したくて購入しました。先端部分の取り外しもできて便利です。
床の凹凸の模様が明るくフラットになった気がします

対象商品:
05791512
2019-05-16
用途:
清掃時
建設業・工事業

排水溝の隅を洗うのに購入しました。先で汚れが取れるので便利です。思ったよりはブラシが柔らかかったので、もう少し硬ければいいなと思いました。

対象商品:
05791512
2018-04-13
用途:
風呂掃除

持ちやすいし毛の固さがちょうどよく、浴槽が傷つくこともないし、タイルの入隅の汚れもよく落とせます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする