- 回転ガラスクリーナー伸縮柄付 アイワ 05791528 - 回転ガラスクリーナー伸縮柄付 アイワ 05791528 - 回転ガラスクリーナー伸縮柄付 アイワ 05791528 - 回転ガラスクリーナー伸縮柄付 アイワ 05791528 - 回転ガラスクリーナー伸縮柄付 アイワ 05791528 - 回転ガラスクリーナー伸縮柄付 アイワ 05791528

回転ガラスクリーナー伸縮柄付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05791528 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

スポンジに水を含ませて、汚れをふき取ります。同じ面に水切りゴムが付いているので、持ち替えなくても手首を返すだけでサッと水が切れます。
ヘッドの角度を変えられるので家の中から外側を拭く時などとどきにくいところに使用できます。

材質ヘッド:ABS樹脂、柄:ポリプロピレン、水切りゴム:エラストマー、スポンジ:ナイロン不織布、スプリング:ステンレス 寸法(mm)600〜800×200×80 質量(g)224 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする