曜日別特売
301-277-000GMB バーエンド AGRAS 05791577

バーエンド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は仕様・色など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ジュラコン:ブラック
色
ガンメタ
注文コード
05791577
品番
301-277-000GMB
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

商品説明
アルミ削り出し製
左右セット
純正ハンドル用

仕様
ジュラコン:ブラック
材質
(ベース:アルミ削り出し製 + エンド:ジュラコン)
色
ガンメタ
備考
左右セット
タイプ
2ピースタイプ
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-2515-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする