曜日別特売
301-559-000TB バーエンド AGRAS 05791830

バーエンド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ベース:チタンカラー ジュラコン:ブラック
ベース:チタンカラー ジュラコン:ブラック
ベース:ガンメタ ジュラコン:ブラック
ベース:ガンメタ ジュラコン:ホワイト
ベース:ゴールド ジュラコン:ブラック
ベース:ゴールド ジュラコン:ホワイト
ベース:シルバー ジュラコン:ブラック
ベース:シルバー ジュラコン:ホワイト
ベース:チタンカラー ジュラコン:ホワイト
ベース:ブラック ジュラコン:ブラック
ベース:ブラック ジュラコン:ホワイト
ベース:ブルー ジュラコン:ブラック
ベース:ブルー ジュラコン:ホワイト
ベース:レッド ジュラコン:ブラック
ベース:レッド ジュラコン:ホワイト
内容量1個注文コード05791830品番301-559-000TB
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

商品説明
1ピース
アルミ削り出し製 左右セット
純正ハンドル用商品説明
1ピース
アルミ削り出し製 左右セット
純正ハンドル用
(ベース:アルミ削り出し製 + エンド:ジュラコン)

色
ベース:チタンカラー ジュラコン:ブラック
材質
(ベース:アルミ削り出し製 + エンド:ジュラコン)
備考
純正ハンドル用
タイプ
2ピースタイプ
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]1199 Panigale/S [1199パニガーレ/S]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする