BL-93 びっくりトイレクリーナーケース付 サンコー[日用品] 05792072 BL-93 びっくりトイレクリーナーケース付 サンコー[日用品] 05792072 BL-93 びっくりトイレクリーナーケース付 サンコー[日用品] 05792072 BL-93 びっくりトイレクリーナーケース付 サンコー[日用品] 05792072 BL-93 びっくりトイレクリーナーケース付 サンコー[日用品] 05792072 BL-93 びっくりトイレクリーナーケース付 サンコー[日用品] 05792072

びっくりトイレクリーナーケース付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05792072 品番BL-93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ケースが取り外せて、清潔にお掃除できます。

材質
柄:ポリプロピレン
毛:ポリエステル
リング:ポリプロピレン
ケース:ポリプロピレン
耐熱温度:80度
使用場所トイレ 幅(cm)12 長さ(cm)44.5 高さ(cm)12 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

サンコーびっくりトイレクリーナー RG
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
飛び散り防止
その他業種

トイレ掃除用に水はねが多いブラシタイプじゃないこの商品を選択
スタンド付きで水羽もなく快適に使用できます
便器の見えないとこと(ウラ)も綺麗にできます

対象商品:
05792072
2023-09-21
用途:
使い易いです

ブラシが柔らかいのでトイレの縁裏まで奇麗に掃除でき良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする