BL-94 びっくりトイレクリーナー サンコー[日用品] 05792088

びっくりトイレクリーナー

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05792088 品番BL-94
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キズがつかず、コーティング便器もOK。

材質
柄:ポリプロピレン
毛:ポリエステル
リング:ポリプロピレン
耐熱温度:80度
使用場所トイレ 全長39

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05792088 BL-94 26913705 BF-97 びっくりトイレクリーナー サンコー[日用品] びっくりトイレクリーナー サンコー[日用品] 1個 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
飛び散り少ない
その他業種

毛先がブラシタイプのクリーナーは飛び散りが多いので
少なそうに見えるこの商品を選択
期待どおり飛び散りなしで使い心地も◯です
お勧めできます

2023-06-21
用途:
トイレ
有限会社田村鉄工所 様

硬いタイプのものでは、きれいにできないところが多かった。持ち手が、短いけれど
掃除は、とてもしやすい。

対象商品:
26913705
2022-10-01
用途:
トイレ掃除
株式会社K2プランニング 様 (不動産業)

このクリナーセットを使っていましたが、古くなったため買替。便器が傷つかない感じが気に入っています。

対象商品:
26913705
2021-03-01
用途:
トイレ掃除時
不動産業

新しいタイプのトイレを設置しましたが特に中側を傷つけないようにと
の進言があり柔らかいものを探していましたが満足しています。

対象商品:
26913705
2021-02-15
用途:
トイレ掃除
株式会社NEKS JAPAN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

持ち手の柄が細く柔軟なため掃除をする時に折れるのではないかと心配になる。 先っぽはふわふわだが水に浸けるとそこまでない。でも通常のブラシタイプよりは汚れは落ちやすいのとこのタイプのブラシを比較してのコスパは評価に値すると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
26913705
2021-05-19
用途:
トイレ掃除
製造業

便器のフチの見えない部分まで届くのと、男性用便器の排水口の奥まで入るのが気に入っています。トイレ用洗剤の泡立ちもよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
26913705
2020-07-14
用途:
トイレ掃除で使用しています。
農・林・水産業

便器を傷つけず、びっくりするぐらいきれいになりますので重宝しています。

1人が参考にしています
2025-02-27
用途:
飲食店の男女トイレの洋式便器の清掃
運輸・通信業

360度ブラシなので、便器の縁や流れる穴の奥まで掃除できます。
難点は水切れです。
便器内で水を切っても、移動する際にポタポタとしずくが落ちます。
私の場合、外で人のいない場所で思いっきり振り上げて水を切っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする