シービージャパン
シービージャパンの バス用品
シービージャパンの バスタオル・フェイスタオル
carari マイクロファイバー ヘアドライタオル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05793813
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ふわっとやわらかな拭き心地。ほおずりしたくなるやわらかさ。
種別
ヘアドライタオル
色
イエロー
混率(%)
ポリエステル85、ナイロン15
縦(mm)
400
横(mm)
1000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05793813
-
31133176
-
カラリアース ヘアドライタオル
シービージャパン
1個
¥
469
税込
¥
516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)