シービージャパン
シービージャパンの バス用品
シービージャパンの バスタオル・フェイスタオル
carari マイクロファイバー ヘアドライタオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05793926
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ふわっとやわらかな拭き心地。ほおずりしたくなるやわらかさ。
種別
ヘアドライタオル
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル85、ナイロン15
縦(mm)
400
横(mm)
1000