シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの パンツ用ハンガー
S&Fニュー4ストップハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05794897
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スラックス4本をいちどに収納。スイングするバーで使いやすい。
材質
本体・フック:ポリプロピレン ストップバー:ハイインパクトスチロール・ラバー加工
幅(cm)
2
長さ(cm)
39
収納本数(本)
4
高さ(cm)
40