45 S&Fジャケットクリップ シンコハンガー 05794967

S&Fジャケットクリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05794967 品番45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

洋服を美しく保つ立体フォルム。肩にすべり止付。

材質本体・下棒:ポリプロピレン クリップ:ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂 フック:鉄・クロームメッキ 滑り止め:改質合成ゴム オフホワイト 幅(cm)5.2 長さ(cm)45 高さ(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする