AGRAS
バーエンド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ジュラコン:ブラック
色
ブルー
注文コード
05794971
品番
301-277-000BW
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
商品説明
アルミ削り出し製
左右セット
純正ハンドル用
仕様
ジュラコン:ブラック
材質
ジュラコン(ベース:アルミ削り出し製 + エンド:ジュラコン)
色
ブルー
備考
左右セット
タイプ
2ピースタイプ
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-2515-