シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
S&Fジャケットクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05794985
品番
40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
洋服を美しく保つ立体フォルム。肩にすべり止付。
材質
本体・下棒:ポリプロピレン クリップ:ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂 フック:鉄・クロームメッキ 滑り止め:改質合成ゴム
色
ブルーグレー
幅(cm)
5
長さ(cm)
40
高さ(cm)
29.5