シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの その他ハンガー
雅の舞着物ハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05795694
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
着物ハンガーの決定版。
材質
本体:ABS樹脂 フック・帯掛バー:ポリプロピレン
色
朱
幅(cm)
2.4
長さ(cm)
46.5