シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
ワンオールストップバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05795746
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
洋服を脱ぐ順着る順に掛けることができる。
材質
本体:ポリプロピレン ストップバー:ハイインパクトスチロール・ラバー加工 フック:鉄・クロームメッキ
色
ブラック
幅(cm)
4.5
長さ(cm)
45
高さ(cm)
27