※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1台
注文コード05796874
品番FR-E520-0.75K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
低速1Hzで150%の高トルクを実現しました。
回生制動抵抗が接続できます。
高応答電流制限機能で安心です。
出力電流定格がアップしました。
操作が簡単です。
周波数設定ボリュームを操作パネルに標準装備しました。(ボリューム操作タイプ)
電源投入ですぐ、しかも簡単に可変速運転できます。
操作パネルは着脱可能なため、盤面取付けとする事ができます。
ボリュームのつまみは脱着可能です。
メンテナンスが簡単です。
配線が簡単です。
回路端子にネジ式端子台を採用しました。
制御回路端子台は、配線しやすいネジ式(電線差込タイプ)です。(2本差込み可)
クラス最小レベルの小形サイズです。