※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNA4900R ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 05797924 RNA4900R ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 05797924 RNA4900R ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 05797924

ソリッド形 針状ころ軸受

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)22 適合IR10×14×13 注文コード05797924 品番RNA4900R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は外径D・適合など42種類から選べます 他の種類を見る

ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。

幅C(mm)13 外径D(Φmm)22 内接円径Fw(Φmm)14 面取寸法r(mm)0.3 軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 参考質量(g)17 適合IR10×14×13 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)8600 基本静定格荷重Cor(N)9200 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑16000 許容回転速度(min-1) 油潤滑24000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05797924 RNA4900R 10772553 RNA4900R ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 1個 999 税込1,099 重複登録のため

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05797985
2022-01-06
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

週末に急遽必要になりましたが、短納期で入手でき、機械の停止時間を最小限に抑えられ助かりました。

対象商品:
10772553
2016-11-20
用途:
エンジン内部

高品質、耐久性さすがNTNです。安価に購入できるのが良いです!

対象商品:
05798003
2015-03-06
用途:
部品交換

特殊サイズでも、数日で入荷し作業待ちが無く助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする