山崎実業
山崎実業の オフィスインテリア
山崎実業の ドアグッズ
山崎実業の ドアフック/ドアハンガー
ドアハンガーライトロング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05797925
品番
6355
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
ドアや折れ戸に簡単・便利なドアハンガー。滑りにくいシリコン素材になっているので洋服を
そのまま掛けられます。帽子やバッグなどを掛けてもOK
材質
本体:スチール(粉体塗装)、フック先端部品:シリコン樹脂
質量(g)
約140
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約3.5×16×14
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。