※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNA4926 ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 05798186 RNA4926 ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 05798186 RNA4926 ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 05798186

ソリッド形 針状ころ軸受

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05798186 品番 RNA4926
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。

幅C(mm)50 外径D(Φmm)180 内接円径Fw(Φmm)150 面取寸法r(mm)1.5 軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 適合IR130×150×50 トラスコ品番819-6601 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)2210 基本動定格荷重Cr(N)202000 基本静定格荷重Cor(N)455000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1800 許容回転速度(min-1) 油潤滑2700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする