HD-6-WTP ワイヤーツイスター はくでん 05798979

HD-6-WTP ワイヤーツイスター はくでん 05798979
HD-6-WTP ワイヤーツイスター はくでん 05798979
HD-6-WTP ワイヤーツイスター はくでん 05798979
HD-6-WTP ワイヤーツイスター はくでん 05798979

ワイヤーツイスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(mm)210
内容量1個注文コード05798979品番HD-6-WTP
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

ワイヤーロック作業で、安全ワイヤーをより合わせるための工具です。
単方向にねじるタイプで、6インチ・9インチのサイズを用意しています。

用途
ワイヤーのねじり・安全結線
全長(mm)
210
呼び寸法(inch)
6
材質
45#鋼
ワイヤー径(Φmm)
0.3-0.7
方向
【ねじり】単方向
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする