ショックパンチ

ショックパンチ - DRC(ディーアールシー)

リヤショックのプリロード調整をするための専用工具。
ロックリングにフィットした先端形状によりダメージを抑え、ストレスなく回すことができる。
先端の角度や長さを最適化し、さまざまな車両でスピーディーな作業が行える。
重さ:180g
素材:スチール
厚み:6mm
サイズ:全長300mm
表面処理:粉体塗装
内容:本体×1個

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07680719D59-37-200
¥2,000
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする