ワイヤーツイスター

ワイヤーツイスター - はくでんワイヤーツイスター - はくでんワイヤーツイスター - はくでんワイヤーツイスター - はくでんワイヤーツイスター - はくでん

ワイヤーロック作業で、安全ワイヤーをより合わせるための工具です。
単方向にねじるタイプで、6インチ・9インチのサイズを用意しています。

用途
ワイヤーのねじり・安全結線
材質
45#鋼
ワイヤー径(Φmm)
0.3-0.7
方向
【ねじり】単方向
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼び寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05798979HD-6-WTP2106
¥2,830
¥2,798
¥3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
05798988HD-9-WTP2669
¥3,230
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする