NLU20-DC 面発光LEDライト 1mケーブル 日機 05799006

 

NLU20-DC 面発光LEDライト 1mケーブル 日機 05799006
NLU20-DC 面発光LEDライト 1mケーブル 日機 05799006

面発光LEDライト 1mケーブルNLU20-DC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
全光束(Lm)1600
消費電力(W)19
内容量1台注文コード05799006品番NLU20-DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

LED特有のぎらつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。また、目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。

用途
目視検査照明、外観検査、画像検査照明
寸法
発光面:490x46
消費電力(W)
19
全光束(Lm)
1600
照度(Lx)
1m:800
電源(V)
DC24
保護等級
IP50
色温度(K)
5700
使用温度
-10℃~40℃ (ただし氷結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電源ケーブル
1m
期待寿命
使用温度25℃ 60,000時間
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする