OWLTECH(オウルテック)
モバイルバッテリー専用 セーフティポーチ
OWL-POU01-BK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05799740
品番
OWL-POU01-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
モバイルバッテリー専用のセーフティポーチ
二重の難燃性素材で燃えにくい
発生する可燃性ガスを逃がすセーフベント
炎が漏れ出ない折り返し構造
自宅での保管や持ち運びにおすすめ
材質
本体:シリコンコーティングガラス繊維布、アルミコーティングガラス繊維布、面ファスナー部:ナイロン、ポリエステル、金具:亜鉛合金
寸法(mm)
約 210(W)×150(H) 、厚み:最薄部15(D) 、最厚部23(D)
本体質量(g)
約 185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応(最大)/約 90×30×150
耐熱温度(℃)
550
保証期間
初期不良のみ交換保証
瞬間耐熱温度(℃)
800