SNBL2-3.7 銅線用 裸圧着端子 先開形 モノタロウ 05799867

SNBL2-3.7 銅線用 裸圧着端子 先開形 モノタロウ 05799867 SNBL2-3.7 銅線用 裸圧着端子 先開形 モノタロウ 05799867

銅線用 裸圧着端子 先開形

(100件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード05799867 品番SNBL2-3.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)6 全長(mm)16 種類裸圧着端子 端子形状先開形 寸法F(mm)6.5 寸法D(Φmm)4.1 寸法E(mm)4.8 電線抱合範囲AWG(#)16〜14 寸法d(Φmm)2.3 寸法d2(Φmm)3.7 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5〜2.5 適応ねじ径M3.5 UL規格対応品
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05799867 SNBL2-3.7 69318436 MS2-3.5B 裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ 裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ 1パック(100個) 389 税込428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 100
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08515963
2018-04-11
用途:
屋内配線作業

室内配線なので、M3ネジの端子だけでなく、アンテナ端子がM3ではなくM4だったのですが、M4端子にも少し広げると使用できるので便利です。

対象商品:
08515954
2018-03-04
用途:
配線に必要
丸蔦食品 様 (製造業)

100円ショップで一回買いました。もっと早く知っていれば、モノタロウで買いました。もったいないことをしました。数量が違うので、こちらがおすすめです。皆様には同じロスをしないようにこれを書いています。

対象商品:
08515963
2018-03-11
用途:
機械制御機器配線用。
K.ELE 様 (製造業)

他のメーカー製との違いは、若干全長が長い(1mm)のですが、機能的には良好です。なにより価格が安くたすかります。

対象商品:
05799876
2018-10-28
用途:
電気回路の制作
株式会社吉成産業 様

値段が安くて、使用感も問題なく同等で満足しております。

対象商品:
05799858
2018-03-01
用途:
インバータの配線

一流メーカー製と比べ、全く遜色なく満足しています。

対象商品:
08515963
2017-10-22
用途:
弱電作業

撚り線を端子台に接続するときに使用。
形状、圧着時の握り潰す感覚は専門のメーカー品と変わらない気がします。

ただ、端子台に差し込むY字の部分が曲がってしまいます。材質の違いなのかな?
しかし、接続してしまえば、それっきりなので機能等には全く問題なしです。

対象商品:
05799867
2017-10-26
用途:
無線機の整備
その他業種

この品質で、この値段。かつこの量があれば安心して使えます。
へたなターミナルを使うよりコストも低くて安心です。

対象商品:
05799894
2018-04-05
用途:
電気パーツ取り付けに
農・林・水産業

問題なく使用できる
入り数もそこそこで価格もリーズナブルで良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする