曜日別特売
SNBS2-4 銅線用 裸圧着端子 先開形 モノタロウ 05799876

SNBS2-4 銅線用 裸圧着端子 先開形 モノタロウ 05799876
SNBS2-4 銅線用 裸圧着端子 先開形 モノタロウ 05799876
モノタロウ

銅線用 裸圧着端子 先開形

(100件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1パック(100個)
注文コード
05799876
品番
SNBS2-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
幅(mm)
6.4
全長(mm)
16
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
寸法F(mm)
6.5
寸法D(Φmm)
4.1
寸法E(mm)
4.8
電線抱合範囲AWG(#)
16~14
寸法d(Φmm)
2.3
寸法d2(Φmm)
4.3
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
1.5~2.5
適応ねじ径
M4
UL規格
対応品
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05799876SNBS2-469318454MS2-4SBSNBS2-4 裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ 69318454裸圧着端子 先開形 銅線用モノタロウ1パック(100個)
389
税込428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:100
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08515963
2018-04-11
用途: 屋内配線作業

室内配線なので、M3ネジの端子だけでなく、アンテナ端子がM3ではなくM4だったのですが、M4端子にも少し広げると使用できるので便利です。

対象商品 : 08515954
2018-03-04
用途: 配線に必要
丸蔦食品製造業

100円ショップで一回買いました。もっと早く知っていれば、モノタロウで買いました。もったいないことをしました。数量が違うので、こちらがおすすめです。皆様には同じロスをしないようにこれを書いています。

対象商品 : 08515963
2018-03-11
用途: 機械制御機器配線用。
K.ELE 製造業

他のメーカー製との違いは、若干全長が長い(1mm)のですが、機能的には良好です。なにより価格が安くたすかります。

対象商品 : 05799876
2018-10-28
用途: 電気回路の制作
株式会社吉成産業

値段が安くて、使用感も問題なく同等で満足しております。

対象商品 : 05799858
2018-03-01
用途: インバータの配線

一流メーカー製と比べ、全く遜色なく満足しています。

対象商品 : 08515963
2017-10-22
用途: 弱電作業

撚り線を端子台に接続するときに使用。
形状、圧着時の握り潰す感覚は専門のメーカー品と変わらない気がします。

ただ、端子台に差し込むY字の部分が曲がってしまいます。材質の違いなのかな?
しかし、接続してしまえば、それっきりなので機能等には全く問題なしです。

対象商品 : 05799894
2018-04-05
用途: 電気パーツ取り付けに
農・林・水産業

問題なく使用できる
入り数もそこそこで価格もリーズナブルで良かった

対象商品 : 08515963
2018-06-03
用途: 制御盤改造等
建設業・工事業

何も問題なく使えてコストも抑えられるので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
SNBS2-4 銅線用 裸圧着端子 先開形 1パック(100個) モノタロウ 【通販モノタロウ】