- 用途
- ボウルとして。料理に。18-8 ステンレス 重なる コンパクト 計量カップ 玉子 卵 たまご ドレッシング キッチン 台所 シンプル すっきり暮らす 燕三条 日本製
- セット内容
- 9cm(200mL)ボウル×1、11cm(300mL)ボウル×1
- 容量(mL)
- 【9cmボウル】実用容量200、満水容量約280【11cmボウル】実用容量300、満水容量約450
- 質量(g)
- 【9cmボウル】100【11cmボウル】140
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 【9ボウル】11.5×9.5×6.5【11ボウル】14.5×11.5×7.4
- 材質
- 18-8ステンレス