OJ-195010 火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 be worth style(ビーワーススタイル) 05800072

OJ-195010 火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 be worth style(ビーワーススタイル) 05800072
OJ-195010 火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 be worth style(ビーワーススタイル) 05800072
OJ-195010 火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 be worth style(ビーワーススタイル) 05800072
OJ-195010 火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 be worth style(ビーワーススタイル) 05800072
OJ-195010 火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 be worth style(ビーワーススタイル) 05800072
OJ-195010 火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 be worth style(ビーワーススタイル) 05800072
OJ-195010 火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 be worth style(ビーワーススタイル) 05800072
OJ-195010 火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 be worth style(ビーワーススタイル) 05800072
OJ-195010 火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 be worth style(ビーワーススタイル) 05800072
OJ-195010 火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 be worth style(ビーワーススタイル) 05800072
OJ-195010 火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 be worth style(ビーワーススタイル) 05800072
OJ-195010 火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 be worth style(ビーワーススタイル) 05800072
OJ-195010 火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 be worth style(ビーワーススタイル) 05800072
OJ-195010 火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 be worth style(ビーワーススタイル) 05800072
OJ-195010 火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 be worth style(ビーワーススタイル) 05800072
OJ-195010 火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 be worth style(ビーワーススタイル) 05800072
OJ-195010 火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 be worth style(ビーワーススタイル) 05800072

火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)【18センチボウル】360【18センチザル】140
【18センチボウル】360【18センチザル】140
【18センチボウル】360
【20センチボウル】450
【20センチボウル】450【20センチザル】160
内容量1セット(2個)注文コード05800072品番OJ-195010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

下ごしらえから調理まで1個で完結するボウル。茹でる、煮る、揚げる、鍋の代わりとしても活躍。直火・IHどちらも対応(直火、IH、ラジエントヒーター対応)。
調理しやすい広い底面。どこからも水切れの良い、ラウンド形状の淵デザイン。混ぜるときに便利な取っ手付き(直火にかけるとこの取っ手は熱くなるのでご注意ください)。
ステンレスなので冷めにくくひんやりも長持ちするので、そのまま器としても活躍。食洗機対応。

用途
ボウル、鍋として。直火 IH 対応 18-8 ステンレス 重なる コンパクト 鍋 キッチン 台所 シンプル すっきり暮らす 燕三条 日本製 火にかけボウル
セット内容
18cm(1200mL)ボウル×1、ざる×1
質量(g)
【18センチボウル】360【18センチザル】140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【18センチボウル】24×20×8.3
材質
18-8ステンレス
注意
※製品の性質上、加熱することで本体が変色することがありますが、表面にできた酸化被膜であり、使用上問題はありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする