- 用途
- ・大学の研究・実験、製造や開発、品質管理など精度や信頼性の高さを求める用途、1台でpHとEC、DOを同時に測定される方、3チャンネル測定を行いたい方、純水や水道水など測定に時間がかかったり安定しづらいもの、ORPやISE(イオン選択電極)測定も行いたい方。
- 仕様
- (GLP)【pH】校正に使用した標準液、時間、オフセット/スロープ【EC】校正に使用した標準液、時間、セル定数、基準温度、温度係数
- 電源
- 24 VDCアダプター
- 測定項目
- pH・pH-mV、EC、DO、TDS、抵抗率、塩分、ORP、ISE、温度
- 付属電極
- 【pH電極】HI 1131B(ガラスボディ、BNCコネクター、1mケーブル)【EC電極】HI 7631233(白金、4極式、PEIボディ、1mケーブル)【DO電極】HI 7641133(蛍光式DO電極、1mケーブル)【温度センサー】HI 7662-TW(ステンレス製、1mケーブル)
- 測定チャンネル
- 1 pH/ORP/ISE + 1 EC/塩分/TDS + 1 DO
- 使用環境温度(℃)
- 0~50
- 使用環境湿度(%)
- 95%未満
- PC接続
- USB-A:2ポート キーボード及びプリンター入力 USB-C:1ポート PC接続とUSB-Cタイプのフラッシュドライブ Wi-Fiとイーサネット: ログの転送とダウンロード
- ロギング
- 自動もしくは手動保存ファイルあたり最大50000データまで、100ロットまで(1ロット最大50000データ)インターバル:1秒~180分(15の既定時間から選択) .CSVファイル形式