【商品重量】約0.12~0.14kg【材質】 Cold Rolled Steel Sheet(冷間圧延鋼板) 【耐荷重】8、9Kg【VESA規格に準拠】75*75 100*100(mm)【盗難防止】機能有、機能無【色】黒【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。