曜日別特売
- 壁掛けタイプ【角度調整無】 bitstrong(ビットストロング) 05802741

- 壁掛けタイプ【角度調整無】 bitstrong(ビットストロング) 05802741
- 壁掛けタイプ【角度調整無】 bitstrong(ビットストロング) 05802741
- 壁掛けタイプ【角度調整無】 bitstrong(ビットストロング) 05802741
- 壁掛けタイプ【角度調整無】 bitstrong(ビットストロング) 05802741

壁掛けタイプ【角度調整無】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05802741
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

【商品重量】約0.12~0.14kg
【材質】 Cold Rolled Steel Sheet(冷間圧延鋼板)
【耐荷重】8、9Kg
【VESA規格に準拠】75*75 100*100(mm)
【盗難防止】機能有、機能無
【色】黒
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。

用途
テレビ/モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※デザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※壁の構造はさまざまです。使用する壁の構造の種類と本製品に取り付ける機器をしっかり支持できるか確認することが重要です。しっかり支持できるか確認を怠りますと、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。
※本製品をお使いの壁面に取り付けるために必要な知識が不足している場合は、建設の専門家に相談して本製品を取り付けるか、お使いの壁構造に合わせた取り付け方を指導してもらってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする