YRZ-WF150TV(W) 時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 05803161

YRZ-WF150TV(W) 時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 05803161
YRZ-WF150TV(W) 時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 05803161
YRZ-WF150TV(W) 時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 05803161
YRZ-WF150TV(W) 時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 05803161
YRZ-WF150TV(W) 時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 05803161
YRZ-WF150TV(W) 時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 05803161
YRZ-WF150TV(W) 時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 05803161
YRZ-WF150TV(W) 時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 05803161
YRZ-WF150TV(W) 時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 05803161
YRZ-WF150TV(W) 時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 05803161
YRZ-WF150TV(W) 時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 05803161
YRZ-WF150TV(W) 時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 05803161
YRZ-WF150TV(W) 時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 05803161
YRZ-WF150TV(W) 時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 05803161
YRZ-WF150TV(W) 時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 05803161
YRZ-WF150TV(W) 時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 05803161
YRZ-WF150TV(W) 時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 05803161
YRZ-WF150TV(W) 時短オーブンレンジ 15L フラット YAMAZEN(山善) 05803161

時短オーブンレンジ 15L フラット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード05803161品番YRZ-WF150TV(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

圧倒的時短と省エネに特化。庫内の高さを縮めて加熱効率UP。食品とヒーターの距離が近いので温めまでが早い。
スチーム、オーブン、グリル、トースト、レンジの5種類で幅広く調理をサポート。時短&省エネで暮らしにゆとりをもたらします。
レンジは100W相当/200W相当/500W/600W/1000Wと切替が出来るので、解凍から温めまでをすばやくサポート。
縦開きドア設計。ワイドフラット庫内でお手入れ簡単。左右後方は壁にぴったり付けOK。角皿スタンド付き。

用途
あたため、解凍、オーブン調理、蒸し調理、グリル調理、トーストに。電子レンジ/オーブン/レンジ/グリル/トースター/フラット/ワイドフラット/15L/あたため/解凍/トースト/のみもの/牛乳/お弁当/調理/温野菜/ゆで野菜/ケーキ/クッキー/縦開き/ドア/スチーム/タイマー/自動メニュー/32種/オートメニュー/新生活/おしゃれ/シンプル/一人暮らし/二人暮らし/時短/タイパ
色
ホワイト
付属品
スチーム小皿×1、角皿×1、角皿スタンド×2、取扱説明書兼保証書×1
質量(kg)
11.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
オーブン:1370、グリル:730、電子レンジ:1300
電源コード(m)
約1.4
温度調節範囲(℃)
オーブン:40、100~200
発振周波数
電子レンジ:2450MHz
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46.4×35.6×30.2
高周波出力(W)
電子レンジ:1000/600/500/200相当/100相当
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
庫内有効:35.3×29.3×13.5
庫内容量(L)
15
年間消費電力量(kWh/年)
オーブン機能:8.7、グリル:67.9、電子レンジ機能:59.2
取扱説明書:(3.25MB)

商品説明動画

高効率オーブンレンジ(15L)YRZ-WF150TV/NERZ-WF150TV

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする