AFF WARE
AFF WAREの 袋・ラッピング用品
AFF WAREの ギフトシール/メッセージカード
AFF WAREの ギフトシール
クリスマス用ギフトシール 丸型 ロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ロール
注文コード
05803449
品番
AFF-XGS-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
500枚入りのクリスマス用ギフトシールです。直径38mmの使いやすいサイズです。
用途
ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け、ギフト等あらゆる場面でお使いいただけます。
直径(Φmm)
シール:38
タイプ
シール数/1ロール:500
種類
シール:8
入数
1個