※商品画像1.

YHB-M430F(W) スチーム式加湿器 ユアサ(ユアサプライムス) 05803467 YHB-M430F(W) スチーム式加湿器 ユアサ(ユアサプライムス) 05803467

スチーム式加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05803467 品番YHB-M430F(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
消費電力(W)400 タンク容量(L)約4.5 本体質量(kg)約1.7 電源コード(m)約1.6 連続使用時間約10時間 適合床面積木造和室 約7畳/プレハブ・洋室 約11畳 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)20×20×35 加湿量(mL/h)約400(強) 切タイマー1/2/4時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする