三和製作所
簡易吸水土のう 淡水用 50枚組
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
05804466
品番
00332480
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
特許技術によりホースや水道から直接吸水可能でタライが不要です。
約2分で膨張してすぐ使えます。
使用後は天日干しで脱水後に一般ごみで廃棄が可能です。
材質
ポリエステル、高吸水性樹脂(吸水ポリマー)
質量(g)
吸水前:200
寸法(横×縦)(mm)
本体:400×600