00372669 インフレーターマット 8cm 自動膨張 三和製作所 05804771

00372669 インフレーターマット 8cm 自動膨張 三和製作所 05804771
00372669 インフレーターマット 8cm 自動膨張 三和製作所 05804771

インフレーターマット 8cm 自動膨張

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色オリーブ
内容量1個注文コード05804771品番00372669
参考基準価格(税別)¥6,346販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

睡眠時の悩み事である車内の段差やキャンプサイトの凹凸を解決!
バルブをひらけば自動で膨らみ始め、厚みは最大8cm。
高い断熱性能R値6.0を備えたアウトドアや車中泊に適したキャンプマット。
収納袋を大きめに設計しているので、最後の片付けまで気持ちよく進めやすいマットです。
裏面には滑り止め加工を施し使用中のずれを軽減。
連結ボタン付きで複数枚使いにも対応。
万が一に備えた補修シート付きで初めてでも使いやすい安心感を備えています。
災害時の防災備蓄品としても全国の自治体に多数導入実績有り。

色
オリーブ
セット内容
製品本体、ゴムバンド×2、補修テープ×2、収納ケース、取扱説明書
材質
外側:PVC75D、内側:ひし形打ち抜きウレタンフォーム
質量(kg)
約2.5
寸法(cm)
使用時(約): 縦190×幅65×厚み8、収納時(約):縦65×幅20
注意
※こちらの商品はアウトドア・防災用品としての使用を想定しており、商品の劣化を早めることとなりますため、常設利用は推奨しておりません。
※寒冷地でのご使用には服装などに十分注意した上でご使用ください。
※かび・匂いの原因となりますので濡れた場合はお早めに乾燥させてください。
※マットの上で飛び跳ねたりしないでください。
※パンクの原因となるため、空気の入れすぎにはご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする