00372690 ダウンスリーピングバッグ 三和製作所 05804911

00372690 ダウンスリーピングバッグ 三和製作所 05804911
00372690 ダウンスリーピングバッグ 三和製作所 05804911
00372690 ダウンスリーピングバッグ 三和製作所 05804911
00372690 ダウンスリーピングバッグ 三和製作所 05804911

ダウンスリーピングバッグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05804911
品番
00372690
参考基準価格(税別)¥30,727販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

高品質ダウンで過酷な夜も快適に。快適温度-4℃、下限温度-11℃、限界温度-30℃。650FPが生む極上の暖かさ。
しっかりとしたダウンシュラフがあれば、厚着をせずとも快適に眠ることができます。
体をしっかり温め、翌朝まで体力を回復できます。
寒い季節の車中泊や避難所でも、この寝袋がまるで羽毛布団のような暖かさを提供。
コンパクトに収納できるので常に車に積んでおけるのも安心感◎。
ジッパーは滑らかで開閉がスムーズ、内側の小物ポケットも便利です。
旅先や緊急時でも、すぐに温かい寝床を確保できます。
防災用としても十分な保温性があり、災害時の避難でも安心です。
軽量・高保温・コンパクトという三拍子揃った、高品質で実用性の高いダウン寝袋。

セット内容
寝袋本体、圧縮式寝袋、収納袋(メッシュタイプ)、取扱説明書
材質
中綿:ダウン90%/フェザー10%、表生地:290Tリップストップナイロン生地(撥水加工)裏生地:420Tナイロン生地、ファスナー:5#YKKナイロンファスナー
質量(g)
寝袋本体:約1200、メッシュ袋:53、収納袋:45
寸法(cm)
使用時:約210×83×30、収納時:約41×19×19
注意
※衣服の硬いパーツ、釘・石・貝殻・ガラス片など鋭利な物との接触は避けてください。破損の原因となります。
※設置時は鋭利な石や枝、トゲのない平坦な場所をご確認ください。
※火のそばでは使用しないでください。火の粉で生地が焼ける、穴があく恐れがあります。焚き火は十分に距離を取ってご使用ください。
※密閉空間(車内など)では酸欠防止のため必ず換気をしてください。
※極寒環境では他の保温装備と併用してください。単体では体温保持が不十分な場合があります。
※お子様が使用する場合は、必ず保護者の監督下でご使用ください。
※喫煙中の使用は避けてください。落下した灰で生地が焦げたり破れる恐れがあります。
※ペットと一緒に使用する際は、爪や歯で生地を傷つけないようご注意ください。
※ファスナーは勢いよく開閉せず、無理な操作は避けてください。破損の原因となります。
※使用後は必ず乾燥させてください。濡れたまま収納するとカビや臭い、ダウン劣化の原因となります。テント内の結露や湿気にもご注意ください。
※長期保管は通気性の良い付属メッシュ袋をご使用ください。圧縮袋ではなく、ゆったりと収納することで羽毛の潰れを防ぎロフト(膨らみ)を維持できます。
※新品時や長期未使用後は中綿の膨らみが戻りにくい場合があります。開封後は軽くたたいて空気を含ませ、ダウンを回復させてからご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする