00372695 エアソファ ダブル 三和製作所 05804929

00372695 エアソファ ダブル 三和製作所 05804929
00372695 エアソファ ダブル 三和製作所 05804929
00372695 エアソファ ダブル 三和製作所 05804929
00372695 エアソファ ダブル 三和製作所 05804929

エアソファ ダブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色コヨーテ
内容量1個注文コード05804929品番00372695
参考基準価格(税別)¥15,273販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ボタンひとつで膨張・収縮。電動ポンプを内蔵しており、約3分で自動膨張。収納時もボタンを押すだけで素早く空気を排出できるため、女性や初心者でも簡単に設営・撤収が可能。
快適なリラックス空間をキャンプに。ふくらませるだけで2人がゆったりくつろげる”快適キャンプサイト”が完成。
高い背もたれと深めの座面設計で、包み込まれるような座り心地を実現。
独立エアチューブが内部で体圧を分散し、沈み込みを防止。
複数人で座っても安定感を保ち、アウトドアで”座り心地の妥協”をなくしました。
大人2人がゆったり座れるサイズながら、収納時はコンパクト。
専用収納バッグ付きで、持ち運びやすく保管もスマートに。
災害時には、防災用品としてもご活用が出来るアウトドア用品です。

色
コヨーテ
セット内容
ソファ本体、エアポンプ、エアポンプ用充電ケーブル(USB Type-C)、エアポンプ用先端ノズル、補修パッチ2枚、収納袋、取扱説明書
材質
内部:0.38mmPVC、外側:1000Dオックスフォード生地
質量(kg)
約7.57
寸法(cm)
使用時:約168×80×76、収納時:約46×63×23
注意
※設置は平坦で尖った物のない場所を選んでください。
※釘・石・ガラス片など鋭利な物との接触を避けてください。
※空気注入口は必ず指定のバルブに接続してください。
※規定以上に空気を入れたり、急激に体重をかけないでください。
※飛び乗ったり強く踏みつけたりしないでください。
※ペットを乗せないでください(爪や歯で破損する恐れがあります)。
※本製品は防水ではありません。水中での使用はできません。
※火気や喫煙中の使用は避けてください。灰や火の粉で生地が傷む恐れがあります。
※付属ポンプは連続使用を避け、適度に休ませてください。
※使用中に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
※高温・多湿の環境を避け、子供の手の届かない場所で保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする