※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型 グラナイトベーススタンド

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05810831 品番USG-14
参考基準価格(税別)¥52,160 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天然石のマイクログラナイトベースを使用。
測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。
滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。
ベースが錆びないため、保守が容易です。

質量(kg)4.9 有効移動範囲(mm)0〜130 ポール高さ(mm)175 用途標準型 ベース寸法(mm)150×150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする