120-805C エクストラlongsystemracktip805 1200μL 96×10rack WATSON 05811317

エクストラlongsystemracktip805 1200μL 96×10rack

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
05811317
品番
120-805C
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

全長130mmのエクストラロングチップは 15mLや50mL遠沈管の底まで届き、ピペットノズル部との接触を完全に防ぐのでコンタミネーションの心配がありません。
目盛付き
RNase/DNase/Human-DNAフリー

材質
チップ・プレート:ポリプロピレン
ラック:ポリカーボネート
全長(mm)
130
品番
120-805C
品名
1200μLエクストラロング システムラック
目盛
50/100/200/500/800/1000μL
滅菌
×
入数
960本 (96本×10ラック)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする