※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の スパイラルタップ
Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSP
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M5×0.8
材質
高バナジウムハイス_HSS-V
注文コード
05811802
品番
O-TSP M5X0.8
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
呼び寸法
M5×0.8
精度
GT8
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
8
シャンク径(mm)
5.5
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-V
表面処理
ホモ処理
全長(mm)
60
ピッチ(mm)
0.8
ねじの種類
M
寸法Lk(mm)
7
角幅K(mm)
4.5
食付Lc
2.5P
寸法LN(mm)
22
寸法dn(Φmm)
4
メーカー商品コード
00195
突き出しセンタ有無
有