玄々化学工業
もくぬーる 水性クリヤー・フラット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1L)
注文コード
05816190
品番
SC-25-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
1液型水性アクリルウレタンエマルジョン塗料 屋内木部の仕上げ用として高性能な仕上がりを得られます
用途
内装木部全般(未塗装の場合)
タイプ
クリヤー(ツヤ有り)
標準塗布量
60~80g/m
2
(1回あたり)
塗布方法
刷毛
希釈
水 0~30%
危険物の類別
非危険物
硬化時間
(指触時間)1~2時間(20℃)、(硬化乾燥)6時間以上(20℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
取扱説明書:
製品説明書(0.24MB)
仕様書(0.46MB)
カタログ(1.96MB)
注意
※5℃以下での使用は避けて下さい。また、雨、雪の日や湿度が80%以上の日は塗装を避けて下さい。(乾燥時間が著しく遅くなります。)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません